Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftmessgerät PCE-DDM, für Zugspannung, bis 500 kN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-307-244
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     307244
EAN/GTIN:
     4250348713018
Suchbegriffe:
Dynamometer
Kraftmessgerät
Dynafor
Kranhakenwaage
Kraftmessgerät PCE-DDM, für Zugspannung, bis 500 kN
  • Kraftmessgeräte sind präzise Werkzeuge zur Messung von aufgebrachter oder entstehender Kraft in verschiedenen Anwendungen und Branchen
  • Die Verwendung von Kraftmessgeräten ermöglicht eine genaue Überwachung von Kräften, trägt zur Qualitätssicherung bei Montageprozessen bei, unterstützt die Produktentwicklung und sorgt für verbesserte Sicherheit und Effizienz in mechanischen Anwendungen
  • Digitales Kraftmessgerät mit Schäkel und Transportkoffer
  • Mit PEAK Funktion
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 800 x 1200 x 600
  • Typ: Digital
  • Bestückung: 1 x Zugmesslasche PCE-DDM 50, 1 x Handanzeige, 2 x Schäkel, 1 x Transportkoffer, 7 x AA 1,5 V Batterien, 1 x Anleitung
Weitere Informationen:
Breite Außen:
800 mm
Tiefe Außen:
1200 mm
Höhe Außen:
600 mm
Gewicht:
150,2 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
9
Frei Haus
ab € 3.509,63*
€ 3.601,69*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.518,06*
€ 3.601,71*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.601,71*
€ 4.286,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.584,98*
€ 4.266,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.534,79*
€ 4.206,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.518,06*
€ 4.186,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.