Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftmessgerät PCE-DFG N, für Zug- und Druckspannung, bis 10 N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-307-247
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     307247
EAN/GTIN:
     4250348717832
Suchbegriffe:
Dynamometer
Kraftmessgerät
Gewichtssensor
Kraftmesszelle
Kraftmessgerät PCE-DFG N, für Zug- und Druckspannung, bis 10 N, interne Kraftmesszelle
  • Kraftmessgeräte sind präzise Werkzeuge zur Messung von aufgebrachter oder entstehender Kraft in verschiedenen Anwendungen und Branchen
  • Die Verwendung von Kraftmessgeräten ermöglicht eine genaue Überwachung von Kräften, trägt zur Qualitätssicherung bei Montageprozessen bei, unterstützt die Produktentwicklung und sorgt für verbesserte Sicherheit und Effizienz in mechanischen Anwendungen
  • Digitaler Kraftmesser für Zugkraftmessung und Druckkraftmessung
  • Sehr hohe Genauigkeit
  • Mit USB-Schnittstelle und PC Software
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 97 x 200 x 42
  • Typ: Digital
  • Bestückung: 1 x Dynamometer PCE-DFG N 10, 1 x Meißelkopfadapter, 1 x Flachkopfadapter, 1 x Spitzkopfadapter, 1 x Hakenadapter, 1 x Kerbkopfadapter, 1 x Verlängerungsstab (90 mm), 1 x PC-Software, 1 x USB Datenkabel, 1 x Netzteil, 1 x Tragekoffer, 1 x Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Breite Außen:
97 mm
Tiefe Außen:
200 mm
Höhe Außen:
42 mm
Gewicht:
1,15 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 652,66*
€ 745,59*
9 Tage
9
Frei Haus
ab € 686,99*
€ 745,61*
Frei Haus
ab € 687,17*
€ 745,76*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 689,35*
€ 748,12*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.126,37*
€ 1.204,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 748,12*
€ 890,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 745,48*
€ 887,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 727,35*
€ 865,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 713,15*
€ 848,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 689,35*
€ 820,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DFG N 10K
ab € 1.155,18*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DFG N 5K
ab € 880,03*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DDM 20
ab € 2.117,62*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DFG N 200
ab € 654,92*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PST 1
ab € 3.125,29*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DDM 5
ab € 1.117,26*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DFG N 1K
ab € 860,09*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DFG N 2.5K
ab € 860,04*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DFG N 20
ab € 653,55*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DFG N 5
ab € 653,81*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DFG N 500
ab € 665,33*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-N45F
ab € 438,88*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-N50F
ab € 603,01*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PTR 200N
ab € 424,47*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DDM 10
ab € 1.486,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.