Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Refraktometer PCE-ABBE-REF2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-307-416
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     307416
EAN/GTIN:
     4250348728371
Suchbegriffe:
ABBE-Refraktometer
abbe-refraktometer
Refraktometer PCE-ABBE, Messung von Refraktionsindex (1,300 - 1,700 nD) und Zuckergehalt (0 - 95 %)
  • Refraktometer sind präzise Messgeräte zur Bestimmung des Brechungsindex von Flüssigkeiten, was Rückschlüsse auf deren Konzentration, Reinheit oder Qualität zulässt
  • Die Verwendung von Refraktometern ermöglicht eine schnelle und genaue Analyse von Substanzen, unterstützt die Kontrolle von Produktqualität in Bereichen wie Lebensmittelindustrie und Chemie, trägt zur effizienten Prozessüberwachung bei und erleichtert die Einhaltung von Qualitätsstandards
Technische Daten:
  • Refraktionsindex Messbereich min: 1,3 nD
  • Refraktionsindex Messbereich max: 1,7 nD
  • Refraktionsindex Auflösung: 0,005 nD
  • Refraktionsindex Genauigkeit: 0,005 nD
  • Bestückung: 1 x Agrar-Messgerät PCE-ABBE-REF 2, 1 x Referenzblock, 1 x Flasche Bromnaphthalin, 1 x Schraubendreher, 1 x einschraubbares Thermometer, 1x Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 675,02*
€ 777,36*
9 Tage
9
Frei Haus
ab € 696,57*
€ 777,38*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 698,76*
€ 777,48*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 948,65*
€ 1.060,73*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 777,48*
€ 925,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 773,09*
€ 919,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 751,35*
€ 894,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 734,42*
€ 873,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 698,76*
€ 831,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.