Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwingungsmessgerät PCE-PVS 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-307-520
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     307520
EAN/GTIN:
     4250348722584
Suchbegriffe:
Schwingungsmesser
Schwingungsmeßgerät
Vibrationsmesser
Vibrationsmeter
Schwingungsmessgerät PCE-PVS 10, misst Schwinggeschwindigkeiten, senkrechter Anschluss, ± 12,7 mm/s
  • Schwingungsmessgeräte sind präzise Instrumente zur Erfassung und Analyse von mechanischen Schwingungen in verschiedenen Anwendungen und Umgebungen
  • Die Verwendung von Schwingungsmessgeräten ermöglicht die frühzeitige Erkennung von Maschinenproblemen, unterstützt die Zustandsüberwachung und Wartung von Anlagen, trägt zur Verlängerung der Lebensdauer von Maschinen bei und hilft bei der Optimierung von Produktionsprozessen und Betriebsabläufen
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 100 x 235 x 170
  • Bestückung: 1 x Beschleunigungsaufnehmer PCE-PVS 10, 1 x MIL-C 5015 Stecker an 5 m Kabel, 1 x Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Breite Außen:
100 mm
Tiefe Außen:
235 mm
Höhe Außen:
170 mm
Gewicht:
0,9 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
9
Frei Haus
ab € 430,92*
€ 510,59*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 434,38*
€ 510,62*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 746,97*
€ 834,59*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 510,62*
€ 607,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 504,17*
€ 599,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,88*
€ 544,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,45*
€ 534,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,38*
€ 516,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.