Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwingungsmessgerät PCE-PVS 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-307-522
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     307522
EAN/GTIN:
     4250348722607
Suchbegriffe:
Schwingungsmesser
Schwingungsmeßgerät
Vibrationsmesser
Vibrationsmeter
Schwingungsmessgerät PCE-PVS 30, misst Schwinggeschwindigkeiten, seitlicher Anschluss, ± 12,7 mm/s
  • Schwingungsmessgeräte sind präzise Instrumente zur Erfassung und Analyse von mechanischen Schwingungen in verschiedenen Anwendungen und Umgebungen
  • Die Verwendung von Schwingungsmessgeräten ermöglicht die frühzeitige Erkennung von Maschinenproblemen, unterstützt die Zustandsüberwachung und Wartung von Anlagen, trägt zur Verlängerung der Lebensdauer von Maschinen bei und hilft bei der Optimierung von Produktionsprozessen und Betriebsabläufen
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 100 x 235 x 170
  • Bestückung: 1 x Beschleunigungsaufnehmer PCE-PVS 30, 1 x MIL-C 5015 Stecker an 5 m Kabel, 1 x Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Breite Außen:
100 mm
Tiefe Außen:
235 mm
Höhe Außen:
170 mm
Gewicht:
0,96 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 433,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 513,24*
€ 610,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,01*
€ 604,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,63*
€ 554,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,95*
€ 541,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 433,79*
€ 516,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.