Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwingungsmessgerät PCE-VD 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-307-524
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     307524
EAN/GTIN:
     4250348707628
Suchbegriffe:
Datenlogger
Schwingungsmesser
Schwingungsmeßgerät
Vibrationsmesser
Schwingungsmessgerät PCE-VD, misst Beschleunigung in 3 Richtungen, bis 60 Hz
  • Schwingungsmessgeräte sind präzise Instrumente zur Erfassung und Analyse von mechanischen Schwingungen in verschiedenen Anwendungen und Umgebungen
  • Die Verwendung von Schwingungsmessgeräten ermöglicht die frühzeitige Erkennung von Maschinenproblemen, unterstützt die Zustandsüberwachung und Wartung von Anlagen, trägt zur Verlängerung der Lebensdauer von Maschinen bei und hilft bei der Optimierung von Produktionsprozessen und Betriebsabläufen
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 60 x 200 x 135
  • Schwingung Messbereich min: -16 g
  • Schwingung Messbereich max: 16 g
  • Schwingung Auflösung: 0,00625 g
  • Schwingung Genauigkeit: 0,5 g
  • Bestückung: 1 x Vibrationsmessgerät PCE-VD 3, 1 x Wandhalterung, 1 x Batterie, 1 x Software, 2 x Schrauben, 1 x Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Breite Außen:
60 mm
Tiefe Außen:
200 mm
Höhe Außen:
135 mm
Gewicht:
0,39 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 132,19*
€ 167,49*
9 Tage
9
Frei Haus
ab € 136,59*
€ 167,50*
Frei Haus
ab € 136,75*
€ 167,78*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,79*
€ 174,25*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 147,61*
€ 181,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,25*
€ 207,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,12*
€ 206,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,27*
€ 196,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,95*
€ 182,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,79*
€ 168,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VT 1100M
ab € 272,80*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VM 20
ab € 1.654,82*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VT 3900S
ab € 1.210,03*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-S 41
ab € 111,71*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VDR 10
ab € 602,75*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VT 1100S
ab € 249,12*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VT 204
ab € 635,86*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VT 3700
ab € 653,36*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VT 3700S
ab € 776,88*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VT 3800
ab € 738,30*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VT 3800S
ab € 823,67*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VT 3900
ab € 1.131,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.