Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwingungsmessgerät PCE-VM 5000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-307-531
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     307531
EAN/GTIN:
     4250348712226
Suchbegriffe:
Datenlogger
Schwingungsmesser
Schwingungsmeßgerät
Vibrationsmesser
Schwingungsmessgerät PCE-VM 5000, misst Vibrationen, 10 Hz - 1 kHz, 4 Sensoren
  • Schwingungsmessgeräte sind präzise Instrumente zur Erfassung und Analyse von mechanischen Schwingungen in verschiedenen Anwendungen und Umgebungen
  • Die Verwendung von Schwingungsmessgeräten ermöglicht die frühzeitige Erkennung von Maschinenproblemen, unterstützt die Zustandsüberwachung und Wartung von Anlagen, trägt zur Verlängerung der Lebensdauer von Maschinen bei und hilft bei der Optimierung von Produktionsprozessen und Betriebsabläufen
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 290 x 340 x 90
  • Beschleunigung Messbereich min [m/s²]: 0,5
  • Beschleunigung Messbereich max [m/s²]: 199,9
  • Beschleunigung Genauigkeit [m/s²]: 9995
  • Geschwindigkeit Messbereich min: 0,05 cm/s
  • Geschwindigkeit Messbereich max: 19,99 cm/s
  • Geschwindigkeit Genauigkeit: 0,9995 cm/s
  • Weg Genauigkeit [mm]: 0,09995
  • Bestückung: 1 x Datenlogger PCE-VM 5000, 2 x Sonde mit Kabel und Magnetsockel (1,2 m), 8 x 1,5 V AA Batterien, 1 x Transportkoffer, 1 x Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Breite Außen:
290 mm
Tiefe Außen:
340 mm
Höhe Außen:
90 mm
Gewicht:
1,75 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.741,26*
€ 1.825,69*
Frei Haus
ab € 1.945,25*
€ 2.036,16*
Frei Haus
ab € 1.970,33*
€ 2.052,77*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.825,69*
€ 2.172,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.813,24*
€ 2.157,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.772,53*
€ 2.109,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.749,95*
€ 2.082,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.741,26*
€ 2.072,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VT 1100M
ab € 278,55*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VM 20
ab € 1.660,04*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VT 3900S
ab € 1.214,72*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-S 41
ab € 123,16*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VD 3
ab € 132,31*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VDR 10
ab € 603,42*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VT 1100S
ab € 254,75*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VT 204
ab € 638,95*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VT 3700
ab € 661,01*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VT 3700S
ab € 776,56*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VT 3800
ab € 748,77*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VT 3800S
ab € 833,05*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VT 3900
ab € 1.138,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.