Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Dieseltankstelle PolyMove PM 150, Handpumpe, 150 Liter, o. Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-307-749
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     307749
EAN/GTIN:
     4055661034402
Suchbegriffe:
Diesel-Tankstelle
Dieseltankanlage
Dieseltankstelle
Kraftstoff-Container
Mobile Dieseltankstelle PolyMove 150, aus Polyethylen, Handpumpe, 150 l Volumen, ohne Deckel
  • zur komfortablen und sicheren Vor-Ort-Betankung Ihrer Diesel-betriebenen Arbeitsmaschinen und Nutzfahrzeuge
  • keine kostspieligen Betriebsausfälle durch Fahrten zu Tankstellen
  • komplett aus korrosionsfreiem Kunststoff
  • integrierte Ablageplätze für 4-Meter-Zapfschlauch, Automatik-Zapfpistole und Pumpenkabel
  • Kugelventil als Entnahmeabsperrung
  • Alle Armaturen befinden sich gut zugänglich und geschützt im Stauraum, der gleichzeitig als Auffangwanne für kleine Tropfverluste dient
  • Als Zubehör ist ein abschließbarer Klappdeckel optional lieferbar
  • Ein Zusatzfach ermöglich das Einstellen eines Kanister (Art.-Nr. 243134), um so z.B. 5 Liter Ad-blue mitzuführen
Technische Daten:
  • Anwendung: Diesel
  • Volumen [l]: 150
  • Ausstattung: mit Pumpe, Zapfventil und Schlauch
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Breite außen [mm]: 750
  • Tiefe außen [mm]: 950
  • Höhe außen [mm]: 550
  • Farbe: grau
  • Zulassung / Zertifikat: nach ADR 1.1.3.1C
  • Fördermenge max. [l/min]: 12
  • Gewicht [kg]: 28
  • Bestückung: Handpumpe
  • Marke: DENIOS
Weitere Informationen:
Breite Außen:
750 mm
Tiefe Außen:
950 mm
Höhe Außen:
550 mm
Volumen:
150 l
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Gewicht:
28 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 510,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 598,83*
€ 712,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 592,50*
€ 705,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 583,89*
€ 694,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 561,69*
€ 668,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 510,20*
€ 607,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
216909
ab € 36,26*
Zubehör
k.A.
308078
ab € 110,70*
Zubehör
k.A.
243134
ab € 13,82*
Zubehör
k.A.
195350
ab € 33,22*
Zubehör
GLORIA Werke
001863.0000
ab € 30,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.