Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Dieseltankstelle PolyMove PM 150, 24 V, 150 l, Durchflusszähler, o.Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-307-751
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     307751
EAN/GTIN:
     4055661034426
Suchbegriffe:
Durchflussmengenmesser
Durchflussmengenzähler
Durchflussmesser
Durchflussmessgerät
Mobile Dieseltankstelle PolyMove150, Polyethylen,24V Pumpe,150 l Volumen, Durchflusszähler,o.Deckel
  • zur komfortablen und sicheren Vor-Ort-Betankung Ihrer Diesel-betriebenen Arbeitsmaschinen und Nutzfahrzeuge
  • keine kostspieligen Betriebsausfälle durch Fahrten zu Tankstellen
  • komplett aus korrosionsfreiem Kunststoff
  • integrierte Ablageplätze für 4-Meter-Zapfschlauch, Automatik-Zapfpistole und Pumpenkabel
  • Kugelventil als Entnahmeabsperrung
  • Alle Armaturen befinden sich gut zugänglich und geschützt im Stauraum, der gleichzeitig als Auffangwanne für kleine Tropfverluste dient
  • Als Zubehör ist ein abschließbarem Klappdeckel optional lieferbar
  • Ein Zusatzfach ermöglich das Einstellen eines Kanister (Art.-Nr. 243134), um so z.B. 5 Liter Ad-blue mitzuführen
  • mit Durchflusszähler
Technische Daten:
  • Anwendung: Diesel
  • Volumen [l]: 150
  • Ausstattung: mit Pumpe, Zapfventil, Schlauch und Durchflusszähler
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Breite außen [mm]: 750
  • Tiefe außen [mm]: 950
  • Höhe außen [mm]: 550
  • Farbe: grau
  • Zulassung / Zertifikat: nach ADR 1.1.3.1C
  • Nennspannung Pumpe [V]: 24
  • Fördermenge max. [l/min]: 50
  • Gewicht [kg]: 32
  • Ausführung: mit Durchflusszähler
  • Bestückung: mit Elektropumpe (24 Volt) und Durchflusszähler
  • Marke: DENIOS
Weitere Informationen:
Breite Außen:
750 mm
Tiefe Außen:
950 mm
Höhe Außen:
550 mm
Volumen:
150 l
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Gewicht:
32 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 717,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 823,59*
€ 980,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 803,11*
€ 955,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 752,87*
€ 895,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 734,46*
€ 874,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 717,43*
€ 853,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
216909
ab € 36,29*
Zubehör
k.A.
308078
ab € 110,45*
Zubehör
k.A.
243134
ab € 13,84*
Zubehör
k.A.
195350
ab € 33,41*
Zubehör
GLORIA Werke
001863.0000
ab € 30,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.