Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Große Lockout / Tagout Vertriebstasche, leer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-308-022
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     308022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ventilabsperrungen
Blockiersysteme
Absperrungen
Schließbügel
Große Lockout / Tagout Vertriebstasche, leer
  • Die LOTO-Tasche ist mit mehreren Fächern für Lockout/Tagout-Produkte ausgestattet, damit die Produkte ordentlich untergebracht und einfach entnommen werden können
  • Einige der größeren Fächer eignen sich ideal zum Unterbringen des größeren Absperrventils, der Universal-Absperrung und anderer ähnlich großer Produkte
  • Zur LOTO-Vertriebstasche gehört auch eine kleinere Zusatztasche zum Aufbewahren von Zubehör und kleineren Geräten. Alle Vorhängeschlösser, Schlüssel, Schließbügel, und Schutzschalter sollten in der kleinen Tasche untergebracht werden. Nach dem, Öffnen der Tasche steht der Inhalt sofort übersichtlich bereit
Technische Daten:
  • Werkstoff: Nylon
  • Maße B x T x H [mm]: 450 x 200 x 330
  • Gewicht [kg]: 1,243
  • Marke: Brady
Weitere Informationen:
Breite Außen:
450 mm
Tiefe Außen:
200 mm
Höhe Außen:
330 mm
Werkstoff:
Nylon
Gewicht:
1,243 kg
Weitere Suchbegriffe: Verriegelungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 221,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,79*
€ 327,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,66*
€ 323,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,28*
€ 304,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,94*
€ 296,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,95*
€ 264,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.