Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER Möbeltresor Diplomat MTD 740 EFP, Fingerscan, 28,3 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-308-208
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     308208
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleintresor
Möbeleinbautresor
Möbeleinsatztresor
Möbeltresor
Burg Wächter Möbeltresor Diplomat MTD 740 EFP, Fingerscan, feuerfest, Widerstandsgrad 1, 28,3 l
  • Programmierbares elektronisches Zahlenschloss mit Fingerprint-Modul
  • ECB-zertifiziert, Klasse B
  • Grafik-Display mit einem Admincode, bis zu neun Benutzercodes und bis zu 20 Fingerprints
  • Zeitfunktionen und Rechtevergabe
  • Inkl. vier Batterien Mignon LR 06 AA
  • Die Schlossarmatur steht 20 mm vor
Technische Daten:
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: silber
  • Maße außen B x T x H [mm]: 500 x 462 x 380
  • Maße innen B x T x H [mm]: 372 x 300 x 255
  • Gewicht [kg]: 92
Weitere Informationen:
Breite Außen:
500 mm
Tiefe Außen:
462 mm
Höhe Außen:
380 mm
Breite Innen:
372 mm
Tiefe Innen:
300 mm
Höhe Innen:
255 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
silber
Gewicht:
92 kg
Weitere Suchbegriffe: möbeleinsatztresor vds1, kleintresor, Tresor, Wertschutzschrank, Panzerschrank, Wertschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.319,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.503,27*
€ 1.788,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.476,44*
€ 1.756,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.382,45*
€ 1.645,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.350,50*
€ 1.607,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.319,91*
€ 1.570,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.