Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER Dokumententresor Office-Line 826 K, Schlüsselschloss, 315 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-308-225
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     308225
EAN/GTIN:
     4003482418604
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
Burg Wächter Dokumententresor Office-Line 826 K, Schlüsselschloss, Widerstandsgrad 2, 315 l
  • Typgeprüfte und von der ECB überwachte Sicherheit
  • Feuergeschützt, mit umlaufendem Feuerfalz
  • Zertifizierter Einbruchschutz nach EN 1143-1
  • Korpus und Tür doppelwandig
  • Stabile 3-seitige Verriegelung durch 28 mm starke Rundbolzen, zusätzliche starre Rundbolzen als Hintergreifriegel an der Bandseite
  • Serienmäßig vorgerichtet für Bodenverankerung, mit Befestigungsmaterial, eine Bodenbohrung mittig angeordnet
  • Ordnertiefe, Fachböden verstellbar
  • Sicherheits-Plus: nicht rücksetzbares Notverriegelungssystem innerhalb der Türmechanik
  • Umstellbares gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss
  • VdS-geprüft, Klasse 2
  • ECB-zertifiziert EN 1300 Klasse B
  • Zehn Zuhaltungen, mit Schließzwang
  • 50 Millionen verschiedene Schließungen
  • Sicherheits-Plus bei Schlüssel-Verlust: sofort umstellbar auf eine neue Schließung!
  • Die Schlossarmatur steht 25 mm vor
  • Werksseitig mit zwei Schlüsseln (124 mm)
Technische Daten:
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: hellgrau
  • Maße außen B x T x H [mm]: 780 x 554 x 1486
  • Maße innen B x T x H [mm]: 638 x 370 x 1336
  • Gewicht [kg]: 336
Weitere Informationen:
Breite Außen:
780 mm
Tiefe Außen:
554 mm
Höhe Außen:
1486 mm
Breite Innen:
638 mm
Tiefe Innen:
370 mm
Höhe Innen:
1336 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
hellgrau
Gewicht:
336 kg
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.093,54*
€ 3.268,44*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.219,18*
€ 3.372,44*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.218,98*
€ 3.377,49*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.229,84*
€ 3.393,07*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.703,84*
€ 3.868,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.868,39*
€ 4.603,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.844,26*
€ 4.574,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.746,25*
€ 4.458,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.705,35*
€ 4.409,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.703,84*
€ 4.407,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.