Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WypAll® Reinigungstücher L20, 7303, mit Zentralentnahme, weiß, 6 x 380 Tücher


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-308-894
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     308894
EAN/GTIN:
     5033848004263
Suchbegriffe:
Kunststoffreinigungstücher
Oberflächenreinigungstuch
Pflegetuch
Reinigungs-Tuch
WypAll® Reinigungstücher L20, 7303, mit Zentralentnahme, weiß, 6 Rollen à 380 Tücher
  • Speziell für anspruchsvolle Wischvorgänge
  • Die einzigartige Airflex™-Technologie sorgt für außergewöhnliche Festigkeit und Saugfähigkeit
  • Rollensystem mit Zentralentnahme
Technische Daten:
  • Breite außen [mm]: 390
  • Höhe außen [mm]: 183
  • Farbe: weiß
  • Abrisse: 2280 Stück
  • Anzahl Lagen: 2-lagig
  • Tuchformat [mm]: 38 cm x 18,3 cm
  • Anzahl VE pro Palette: 32
  • Format: Rollen
  • Verpackungseinheit (VE): 1
  • Inhaltsmenge: 1
  • Gewicht [kg]: 7,452
  • Marke: Kimberly-Clark
Weitere Informationen:
Breite Außen:
390 mm
Höhe Außen:
183 mm
Farbe:
weiß
Gewicht:
7,452 kg
Weitere Suchbegriffe: Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, putzpapierrollen weiß 2 lagig, kunststoffreinigungstücher, putzpapierrolle weiß, Wischtücher, Putzpapier, Putztücher, Putzvliestücher, Vliestücher, Industriewischtücher, Papierwischtücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,61*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 6 Rollen (ab € 19,76834* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 155,91*
€ 185,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 155,11*
€ 184,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 149,68*
€ 178,12
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 118,61*
€ 141,15
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.