Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochvolt-Batterie-Schutz-Set, Aufputzschrank mit BBD und PSA-Set (ohne Maske)


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-308-919
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     308919
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochvolt-Batterie
hochvolt batterie
Hochvolt-Batterie-Schutz-Set, Aufputzschrank mit BBD und PSA-Set (ohne Maske)
  • Brandbekämpfungsdecke zum Umgebungsschutz bei Akku-Havarien. Verringert das Risiko der Brandausbreitung und einhergehender Kollateralschäden. Die Decken sind Sprinkler- und Löschwassergeeignet und erzeugen somit einen kühlenden Effekt
  • gem. EG-Sicherheitsdatenblatt nach 91/115/EWG und elektrostatisches Gutachten nach DIN 54345-1, nicht leitfähig
  • zur Eindämmung auftretender Flammen, einfache, schnelle Handhabung vor Ort
  • Gewebe Hochtemperaturbeständig, juckreizfrei, weich und flexibel
  • Einsatzgebiete: Parkhäuser, Industrie-Fuhrparks, Großraumlager, Kfz-Werkstätten, Parkdecks, Tankstellen, E-Ladestationen
  • Bei der Havarie eines Li-Ionen-Akkus mit hoher Energiedichte, bieten Hochtemperatur-Gewebe ausreichenden Brandbegrenzungs- und Hitzeschutz für die bestmögliche Verlängerung der Hilfsfrist
  • Brandbegrenzungsdecke mit Stahlgarn genäht und Nahtüberdeckung. Hohe chemische Beständigkeit, keine elektrische Leitfähigkeit, Rauchdurchlässig
  • Bei Havarie eines Akkus werden toxische Schadstoffe freigesetzt, die sich nach Verwendung einer Brandbegrenzungsdecke in dieser wiederfinden. Von einer Reinigung und Wiederverwendung ist somit zwingend abzuraten. Die Decke sollte entsorgt werden
  • Aufputzschrank mit Drehriegel, aus verzinktem Stahlblech rot pulverbeschichtet, 300 x 810 x 220 mm mit Brandbegrenzungsdecke 2700 x 3000 mm, aus 1,4 mm starken Hochtemperaturgewebe (SiO2), ca.1150 g/m², vier Schlaufen (zwei rot und zwei blau) und Eckenverstärkung aus KA-2 Hart-Gewebe, 1 x Schutzbrille klar und 5-Finger Hitzehandschuh, PSA-zertifiziert
  • Beschreibung 5-Finger-Handschuh: bis 1000°C Strahlungshitze, Material: Außenhand und Stulpe aus Preox-Aramidgewebe, einseitig aluminisiert, Handinnenfläche aus Sebatanleder (hitzebeständig bis 250°C kurzfristig), BW-Futter, abriebfest, Länge ca. 380mm, CE KAT III, EN 388, EN 407, Größe: 10
  • Besonders geeignet für Einsatzgebiete wie z.B. Kfz-Werkstätten, Akku-Hersteller oder Großraumlager
  • Im Lieferumfang ist keine Schutzmaske enthalten
Technische Daten:
  • Breite außen [mm]: 3000
  • Tiefe außen [mm]: 2700
  • Gewicht [kg]: 18
  • Farbe: rot
  • Werkstoff: Silikatgewebe mit 96% SiO2-Anteil
  • Schmelzpunkt Hitzeschutz: 1600°C
  • kurzzeitige Hitzebeständigkeit: 1300°C (KH)
  • dauerhafte Hitzebeständigkeit: 1150°C
  • Norm(en): EN 13501-1
Weitere Informationen:
Breite Außen:
3000 mm
Tiefe Außen:
2700 mm
Werkstoff:
Silikatgewebe mit 96% SiO2-Anteil
Farbe:
rot
Gewicht:
18 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 913,33*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 1.005,55*
€ 1.196,60
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 1.004,34*
€ 1.195,16
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 972,21*
€ 1.156,93
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 946,39*
€ 1.126,20
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 913,33*
€ 1.086,86
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.