Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorhängeschlösser, Nylongehäuse mit Kabelbügel, blau, 6 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-308-954
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     308954
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Vorhängeschlösser, Nylongehäuse mit Kabelbügel, VE= 6 Stück, blau
  • Die kompakten Sicherheitsschlösser mit Kabelbügel sind leicht und für Programme zur Trennung von Energiequellen geeignet. Ein 4.74 mm starkes, mit PVC überzogenes Stahlkabel ersetzt den herkömmlichen Bügel
  • Das Vorhängeschloss ist nichtleitend und kann daher problemlos und sicher im elektrischen Bereich verwendet werden
  • Der einzigartige Zylinder ist isoliert, um Arbeiter beim Einstecken des Schlüssels vor Stromschlägen zu schützen
  • Durch das spezielle Design wird der Schlüssel erst durch Schließen des Bügels freigegeben
  • Die kompakten und leichten Schlösser sind schlagfest sowie temperatur-, chemikalien- und korrosionsbeständig. Ihr nichtleitendes, funkenfreies Gehäuse hat eine gerippte Oberfläche für Griffigkeit und einfache Handhabung
  • Mit jedem Schloss wird 1 Schlüssel geliefert. Schließzwang (Schlüssel wird erst durch sicheres Schließen des Schlosses freigegeben)
Technische Daten:
  • Farbe: blau
  • Breite außen [mm]: 32
  • Tiefe außen [mm]: 16
  • Höhe außen [mm]: 35
  • Bügelstärke [mm]: 4,72
  • Bügelbreite [mm]: 26
  • Lichte Bügelbreite [mm]: 17,5
  • Lichte Bügelhöhe [mm]: 216
  • Werkstoff: Nylon
  • Werkstoff 2: Stahl
  • Schlüsseleinteilung: Keyed Different (KD)
  • Verpackungseinheit (VE): 6 Stück
  • Inhaltsmenge: 6
  • Gewicht [kg]: 0,44
Weitere Informationen:
Länge Außen:
32 mm
Breite Außen:
32 mm
Tiefe Außen:
16 mm
Höhe Außen:
35 mm
Werkstoff:
Nylon
Farbe:
blau
Gewicht:
0,44 kg
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, hangschloss, Sicherheitsschloss, Schloss, Schlösser, Sicherheitsschloss mit Stahlbügel, Brady
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,61*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 22,26834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 168,08*
€ 200,02
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 162,99*
€ 193,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 158,49*
€ 188,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 154,65*
€ 184,03
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 133,61*
€ 159,00
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.