Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elastische Abdeckungen für Bereiche mit Zutrittsgenehmigung, ∅: 609,60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-308-962
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     308962
EAN/GTIN:
     754473635336
Elastische Abdeckungen für Bereiche mit Zutrittsgenehmigung, ∅: 609,60 mm
  • Mannloch-Absicherungen - sichern Sie enge Öffnungen, wie z.B. Schächte oder Bearbeitungsöffnungen vor unkontrolliertem Zugang. Bieten Sie eine physische Barriere und Kennzeichnung von engen Räumen statt Schildern und Bändern, die übersehen oder ignoriert werden können. Sie beschränken den Zugang und verhindern auch das Unrat und Müll in Bereiche gelangen, in denen sie nicht gehören
  • Mögliche Einsatzgebiete finden sich häufig auf Schiffen oder in Industrieanlagen wieder. Luftkanäle, Mischer, Tanks usw. sind Beispiele die gesicherte werden sollen
  • Durch eine visuelle Kennzeichnung von engen Räumen sorgen Sie für Compliance, doch es können nach wie vor Sicherheitslücken bestehen. Mit dieser Sicherheitsabdeckung für enge Räume können Sie zum Schutz Ihrer Mitarbeiter eine zusätzliche Sicherheitsmaßnahme ergreifen
  • Im Gegensatz zu Schildern und Bändern bietet Ihnen diese Abdeckung ein Schild und eine unausweichliche Grenze – und das in einem einfach zu verwendenden Produkt
  • Nachhaltig – im Gegensatz zu z.B. Warnbändern können diese Abdeckungen für mehrere Projekte wiederverwendet werden, sodass unnötiger Abfall vermieden wird
  • Text: Permit required. No unauthorized entry
  • Elastische Abdeckungen eignen sich ideal für den schnellen Einsatz und ermöglichen bei Bedarf eine Belüftung. Nachhaltig – im Gegensatz zu Warnbändern können diese Abdeckungen für mehrere Projekte wiederverwendet werden, sodass unnötiger Abfall vermieden wird
Technische Daten:
  • Werkstoff: Polyester
  • Farbe: rot
  • Durchmesser außen [mm]: 609.6
  • Gewicht [kg]: 1,134
Weitere Informationen:
Durchmesser Außen:
609.6 mm
Werkstoff:
Polyester
Farbe:
rot
Gewicht:
1,134 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,85*
€ 199,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,93*
€ 197,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,39*
€ 189,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,95*
€ 179,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,61*
€ 159,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.