Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombinierter Aufbewahrungs-/Gruppenverschlusskasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-308-977
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     308977
EAN/GTIN:
     754473037741
Suchbegriffe:
Wartungssicherung
Kombinierter Aufbewahrungs-/Gruppenverschlusskasten, mit verschließbaren Aufbewahrungsfach
  • Praktischer Kasten mit einem verschließbaren Aufbewahrungsfach und einem Gruppenverschluss-Fach
  • Aus pulverbeschichtetem Hochleistungsstahl, für zusätzliche Korrosionsbeständigkeit
  • Gruppenverschluss-Fach mit transparentem Lexan-Fenster mit Schlüsselloch
  • Das Aufbewahrungsfach bietet Platz für ca. 125 Vorhängeschlösser
  • 34 Vorhängeschlosslöcher im Deckel des Gruppenverschlusskastens
Technische Daten:
  • Farbe: weiß
  • Breite außen [mm]: 381
  • Gewicht [kg]: 6,06
  • Marke: Brady
Weitere Informationen:
Breite Außen:
381 mm
Tiefe Außen:
229 mm
Höhe Außen:
229 mm
Farbe:
weiß
Gewicht:
6,06 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 114,49*
€ 145,93*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 128,03*
€ 160,38*
Frei Haus
ab € 150,85*
€ 191,95*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,38*
€ 190,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,15*
€ 187,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,41*
€ 183,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,12*
€ 179,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,03*
€ 152,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.