Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleine Universal-Ventilabsperrung mit überzogenem Kabel und Blockierarm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-309-012
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     309012
EAN/GTIN:
     754473513948
Suchbegriffe:
Ventilabsperrung
Kleine Universal-Ventilabsperrung mit überzogenem Kabel und Blockierarm
  • Die leichten Universal-Ventilabsperrungen sind vielseitig, robust und benutzerfreundlich und sperren zahlreiche Arten von Standardventilen zuverlässig ab
  • Sie können auch zur Absperrung von großen Hebeln, Quergriffen und schwer abzusperrenden mechanischen Vorrichtungen verwendet werden
  • Der neue offene Haken passt über geschlossene Ringe und breite Griffe
  • Aus industrietauglichem Stahl und Nylon für noch bessere Stoßfestigkeit und Chemikalienbeständigkeit
  • Der Kabelanschluss besteht aus einem rostfreien, beschichteten Metallkabel mit einem Durchmesser von 3,175 mm. Zusätzliche Ventilabsperrungen, Blockierarme und Kabelverriegelungssysteme sind separat erhältlich
  • Max. Hebelstärke, (mm) 15,24
  • Max. Hebelbreite, (mm) 25,40
  • Max. Bügelstärke, (mm) 9,91
  • Min. lichte, Bügelbreite, (mm) 20
  • Kabellänge, (m) 2,44
Technische Daten:
  • Farbe: rot
  • Gewicht [kg]: 0,454
  • Marke: Brady
Weitere Informationen:
Länge Außen:
157.5 mm
Farbe:
rot
Gewicht:
0,454 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,16*
€ 170,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,89*
€ 168,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,84*
€ 162,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,49*
€ 160,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,83*
€ 134,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.