Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschriftbare Sicherheits-Blockierbügel zur Gruppen-Absperrung, 5 Stück, blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-309-033
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     309033
EAN/GTIN:
     754473659622
Beschriftbare Sicherheits-Blockierbügel zur Gruppen-Absperrung, VE = 5 Stück, blau
  • Aus robuster eloxierter Aluminiumlegierung 5052
  • Inklusive fälschungssicherer Verriegelungsklappen
  • Die beschreibbare Etikettenoberfläche ist für Bleistifte, Kugelschreiber oder Filzstift geeignet
  • Kennzeichnungen mit Bleistift und Kugelschreiber lassen sich leicht abwischen, sodass sie immer wieder verwendet werden können
  • Schlosslöcher: 8 mm
Technische Daten:
  • Werkstoff: Aluminium
  • Farbe: blau
  • Breite außen [mm]: 76
  • Verpackungseinheit (VE): 5 Stück
  • Inhaltsmenge: 5
  • Gewicht [kg]: 0,655
  • Marke: Brady
Weitere Informationen:
Breite Außen:
76 mm
Tiefe Außen:
4 mm
Höhe Außen:
191 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
blau
Gewicht:
0,655 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,92*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 20,784* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 132,89*
€ 158,14
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 132,59*
€ 157,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 126,84*
€ 150,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 121,40*
€ 144,47
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 103,92*
€ 123,66
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.