Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrvorrichtung für Durchgangsventile, ∅ 254,00 bis 330,20 mm, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-309-103
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     309103
EAN/GTIN:
     754473655945
Suchbegriffe:
Durchgangsventil
Durchlassventil
Wartungssicherung
wartungssicherung brady
Absperrvorrichtungen für Durchgangsventile, ∅: 254,00 - 330,20 mm, gelb
  • Unsere Absperrvorrichtungen für Durchgangsventile haben eine einzigartige Auswurfscheibe in der Mitte für OS & Y Ventile oder Ventile mit steigender Spindel. Für Schlösser mit einem Bügeldurchmesser von bis zu 9,53 mm. Gefahrenetiketten in Englisch, Spanisch und Französisch sind im Lieferumfang enthalten
  • Aus beständigem Polypropylen – ausgezeichnete Schlag- und, Chemikalienbeständigkeit
  • Beständig gegen Temperaturen von -40 °C bis 150 °C
  • Handraddurchmesser, (mm) 254,00 - 330,20
  • Max. Bügelstärke, (mm) 9,53
  • Min. lichte, Bügelbreite, (mm) 19,05
Technische Daten:
  • Werkstoff: Polypropylen
  • Farbe: gelb
  • Breite außen [mm]: 405
  • Gewicht [kg]: 0,991
  • Marke: Brady
Weitere Informationen:
Breite Außen:
405 mm
Tiefe Außen:
76 mm
Höhe Außen:
364 mm
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
gelb
Gewicht:
0,991 kg
Weitere Suchbegriffe: durchgangsventil, pp durchgangsventil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 99,67*
€ 122,90*
Frei Haus
ab € 100,34*
€ 126,23*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,90*
€ 146,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,06*
€ 144,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,14*
€ 139,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,42*
€ 138,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,67*
€ 118,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.