Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrvorrichtung für Durchgangsventile, transparent, Ø 254 - 330 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-309-105
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     309105
EAN/GTIN:
     754473544027
Suchbegriffe:
Durchgangsventil
Durchlassventil
durchgangsventil
Absperrvorrichtung für Durchgangsventile, transparent, Ø 254 - 330 mm
  • Unsere Absperrvorrichtungen für Durchgangsventile haben eine einzigartige Auswurfscheibe in der Mitte für OS & Y Ventile oder Ventile mit steigender Spindel. Für Schlösser mit einem Bügeldurchmesser von bis zu 6,5 mm. Gefahrenetiketten in Englisch, Spanisch und Französisch sind im Lieferumfang enthalten
  • Handraddurchmesser, (mm) 254,00 - 330,20
  • Max. Bügelstärke, (mm) 9,53
  • Min. lichte, Bügelbreite, (mm) 19,05
  • Beständig gegen Temperaturen von -40 °C bis 150 °C
  • Aus beständigem Polypropylen – ausgezeichnete Schlag- und Chemikalienbeständigkeit
Technische Daten:
  • Werkstoff: Polycarbonat
  • Farbe: transparent
  • Breite außen [mm]: 405
  • Gewicht [kg]: 1,386
  • Marke: Brady
Weitere Informationen:
Breite Außen:
405 mm
Tiefe Außen:
76 mm
Höhe Außen:
364 mm
Werkstoff:
Polycarbonat
Farbe:
transparent
Gewicht:
1,386 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,92*
€ 151,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,52*
€ 148,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,95*
€ 143,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,69*
€ 143,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,65*
€ 118,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.