Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktasten-Sicherheitsabdeckung, für Tasten-Ø: 30,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-309-133
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     309133
EAN/GTIN:
     k.A.
Drucktasten-Sicherheitsabdeckung, für Tasten-Ø: 30,5 mm
  • Tasten-Sicherheitsabdeckung für Taste von 30.5 mm
Technische Daten:
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: transparent
  • Gewicht [kg]: 0,023
  • Marke: Brady
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
transparent
Gewicht:
0,023 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,09*
€ 140,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,40*
€ 139,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,00*
€ 133,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,23*
€ 128,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,71*
€ 110,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.