Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rocholz Mini PC-Halter, zur Montage unter dem Packtisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-309-422
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     309422
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Halter
CPU Halterung
PC Halter
PC-Halterung
Rocholz Mini PC-Halter, zur Montage unter dem Packtisch
  • PC-Halterung für kleine PC's für Pack- und Arbeitstische
  • Zur Montage unter dem Tisch
Technische Daten:
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Maße außen B x T x H [mm]: 160 x 115 x 395
  • Gewicht [kg]: 1,5
Weitere Informationen:
Breite Außen:
160 mm
Tiefe Außen:
115 mm
Höhe Außen:
395 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Gewicht:
1,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Packplatz, Packplätze, Packtisch, Packtische, Packtischsystem, Packtischsysteme, Packzentren, Packzentrum, packplatz, Computer-Halterung, PC-Halterung für Packtisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,39*
€ 196,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,83*
€ 193,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,66*
€ 180,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,07*
€ 175,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,16*
€ 154,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.