| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 420BLB-309-463 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 309463 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ölpumpe für Lagertank TA 700/1000, inklusive Saug- und Abgabeschlauch und Montagebrücke - Leistungsstarke Elektropumpe zur Förderung von Ölen bis SAE 80 (Viskosität 100 - 2.000 mPa·s bei 740 Watt)
- Mit Ölzapfventil, Schlauchdrehgelenk und 4 Meter Zapfschlauch DN 19
- Motor mit Thermoschaltsicherung
- Netzkabel (2 m lang) mit Schukostecker
- mit angepassten Tauchtiefe, speziell für die Lager- und Entsorgungstanks Typ TA 700 und TA 1000
Technische Daten: - Leistung [W]: 1220
- Gewicht [kg]: 28
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Leistung: | 1220 W | Gewicht: | 28 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |