Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Dose aus PP, quadratische Form, Originalitätsring, 2000 ml, 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-309-649
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     309649
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verpackungsdosen
Dosen
Weithalsdosen
Dosen aus PP
Universal-Dose aus PP, quadratische Form, Originalitätsring, 2000 ml, VE = 100 Stück
  • Praktische Universaldosen in quadratischer Form, platzsparend
  • Aus hochwertigem, naturfarbigen Polypropylen (PP)
  • Mit Erstöffnungsgarantie - leichtes, und einfaches Öffnen mittels eines Sprengringes am Dosenrand. Nach Erstöffnung bleibt Dose trotzdem dicht wiederverschließbar
  • Lebensmittelgeeignet - hält auch der Heißabfüllung und dem Schockgefrieren stand
Technische Daten:
  • Zulassung: EU-Richtlinie
  • Zulassung / Zertifikat 2: 10/2011
  • Volumen [l]: 2
  • Werkstoff: PP
  • Farbe: transparent
  • Breite außen [mm]: 195
  • Höhe außen [mm]: 78
  • Verpackungseinheit (VE): 100 Stück
  • Inhaltsmenge: 100
  • Gewicht [kg]: 0,09
Weitere Informationen:
Breite Außen:
195 mm
Tiefe Außen:
195 mm
Höhe Außen:
78 mm
Volumen:
2 l
Werkstoff:
PP
Farbe:
transparent
Gewicht:
0,09 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,40*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,244* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 157,16*
€ 187,02
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 155,45*
€ 184,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 148,78*
€ 177,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 142,94*
€ 170,10
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 124,40*
€ 148,04
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.