Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithalsflasche aus PP transparent, 500 ml, 72 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-309-692
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     309692
EAN/GTIN:
     4067722002619
Suchbegriffe:
Weithalsflasche
Weithalsgewindeflaschen
weithalsflasche 500 ml
weithalsflasche
Weithalsflasche aus PP transparent, 500 ml, VE = 72 Stück
  • Stabile Weithalsflasche mit großer Halsöffnung und Schraubverschluss
  • Hergestellt aus langlebigem Polypropylen (PP), transparent
  • Besonders geeignet für dickflüssige Stoffe, Pulver, Granulate und pastöse Medien
  • Flüssigkeitsdicht und lebensmittelgeeignet
Technische Daten:
  • Zulassung: Lebensmittelechtheit
  • Volumen [l]: 0.5
  • Werkstoff: PP
  • Farbe: transparent
  • Außengewinde: GL18
  • Breite außen [mm]: 77
  • Höhe außen [mm]: 158
  • Verpackungseinheit (VE): 72 Stück
  • Inhaltsmenge: 72
  • Gewicht [kg]: 0,064
Weitere Informationen:
Breite Außen:
77 mm
Höhe Außen:
158 mm
Volumen:
0.5 l
Werkstoff:
PP
Farbe:
transparent
Gewicht:
0,064 kg
Weitere Suchbegriffe: Laborflaschen, Laborflaschen aus PP, Weithalsflaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 258,33*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 72 Stück (ab € 3,58792* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 306,86*
€ 365,16
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 306,54*
€ 364,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 295,28*
€ 351,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 294,31*
€ 350,23
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 258,33*
€ 307,41
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
309729
ab € 13,80*
Zubehör
k.A.
308425
ab € 40,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.