Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Flaschen
>
Laborflaschen
>
Weithalsflasche
>
Artikel
Weithalsflasche aus LDPE, braun, 100 ml, 72 Stück
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-309-694
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
309694
EAN/GTIN:
4067722002633
Suchbegriffe:
Weithalsflasche
Weithalsgewindeflaschen
weithalsflasche 250 ml ldpe braun
weithalsflasche ldpe
Weithalsflasche aus LDPE, braun, für z.B. lichtempfindliche Flüssigkeiten, 100 ml, VE = 72 Stück
Stabile Weithalsflasche mit großer Halsöffnung und Schraubverschluss
Hergestellt aus langlebigem Polyethylen (LDPE)
Besonders geeignet für lichtempfindliche Medien, dickflüssige Stoffe, Pulver, Granulate und Pasten
Flüssigkeitsdicht und lebensmittelgeeignet
Durch die braune Einfärbung der Flaschen, sind diese besonders für lichtempfindliche Medien geeignet
Technische Daten:
Zulassung: Lebensmittelechtheit
Volumen [l]: 0.25
Werkstoff: LDPE
Farbe: braun
Außengewinde: GL18
Breite außen [mm]: 64
Höhe außen [mm]: 129
Verpackungseinheit (VE): 72 Stück
Inhaltsmenge: 72
Gewicht [kg]: 0,044
Weitere Informationen:
Breite Außen:
64 mm
Höhe Außen:
129 mm
Volumen:
0.25 l
Werkstoff:
LDPE
Farbe:
braun
Gewicht:
0,044 kg
... >
Handelsware
>
Tankanlagen und Behälter
>
Kleingebinde
Weitere Suchbegriffe:
weithalsflaschen schraubverschluss braun
,
Laborflaschen
,
Laborflaschen aus LDPE
,
Weithalsflaschen
,
lichtempfindlich
,
Lichtschutz
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,30*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 72 Stück (ab € 2,30973* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 201,70*
€ 240,02
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 199,49*
€ 237,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 192,28*
€ 228,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 189,93*
€ 226,02
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 166,30*
€ 197,90
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flaschenträger, für 6 Flaschen, bis max. 95 mm Durchmesser
k.A.
309729
ab € 13,81*
Zubehör
Tragebox für Flaschen, Werkzeuge und vieles mehr, 3 Stück
k.A.
308425
ab € 40,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen