Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithalsflasche aus LDPE, braun, 500 ml, 72 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-309-695
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     309695
EAN/GTIN:
     4067722002640
Suchbegriffe:
Weithalsflasche
Weithalsgewindeflaschen
weithalsflaschen schraubverschluss ...
weithalsflasche ldpe
Weithalsflasche aus LDPE, braun, für z.B. lichtempfindliche Flüssigkeiten, 500 ml, VE = 72 Stück
  • Stabile Weithalsflasche mit großer Halsöffnung und Schraubverschluss
  • Hergestellt aus langlebigem Polyethylen (LDPE)
  • Besonders geeignet für lichtempfindliche Medien, dickflüssige Stoffe, Pulver, Granulate und Pasten
  • Flüssigkeitsdicht und lebensmittelgeeignet
  • Durch die braune Einfärbung der Flaschen, sind diese besonders für lichtempfindliche Medien geeignet
Technische Daten:
  • Zulassung: Lebensmittelechtheit
  • Volumen [l]: 0.5
  • Werkstoff: LDPE
  • Farbe: braun
  • Außengewinde: GL25
  • Breite außen [mm]: 77
  • Höhe außen [mm]: 158
  • Verpackungseinheit (VE): 72 Stück
  • Inhaltsmenge: 72
  • Gewicht [kg]: 0,069
Weitere Informationen:
Breite Außen:
77 mm
Höhe Außen:
158 mm
Volumen:
0.5 l
Werkstoff:
LDPE
Farbe:
braun
Gewicht:
0,069 kg
Weitere Suchbegriffe: weithalsflasche 500 ml, Laborflaschen, Laborflaschen aus LDPE, Weithalsflaschen, lichtempfindlich, Lichtschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 286,62*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 72 Stück (ab € 3,98084* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 344,12*
€ 409,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 343,16*
€ 408,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 331,59*
€ 394,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 329,50*
€ 392,11
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 286,62*
€ 341,08
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
309729
ab € 13,82*
Zubehör
k.A.
308425
ab € 40,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.