Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Spritzflasche, LDPE, "Destilliertes Wasser", 500 ml, 12 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-309-706
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     309706
EAN/GTIN:
     4067722002084
Suchbegriffe:
Spritzflasche
Waschflasche
spritzflasche 500 ml
spritzflasche
Sicherheits-Spritzflasche aus LDPE, mit Aufdruck "Destilliertes Wasser", 500 ml, VE = 12 Stück
  • Praktische Spritzflasche mit flexiblem Auslauf
  • Hergestellt auf hochwertigem Polyethylen (LDPE), gelbtransparent, mit Lichtschutz
  • Mit Medienaufdruck sowie Gefahren- und Sicherheitshinweise (H-Sätze/P-Sätze) nach GHS
  • Mit aufgedruckten GHS-Piktogrammen und CAS-Nummer, sowie Substanzname in Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch
Technische Daten:
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: gelb
  • Typ: Aufdruck "Destilliertes Wasser"
  • Verpackungseinheit (VE): 12 Stück
  • Inhaltsmenge: 12
  • Gewicht [kg]: 0,061
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Gewicht:
0,061 kg
Weitere Suchbegriffe: Spritzflasche Wasser, Spritzflasche mit Aufdruck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,39*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 10,5325* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 159,05*
€ 189,27
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 157,40*
€ 187,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 149,30*
€ 177,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 146,55*
€ 174,39
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 126,39*
€ 150,40
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.