Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Spritzflasche, LDPE, Ventil, "Isopropanol", 500 ml, 18 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-309-716
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     309716
EAN/GTIN:
     4067722002183
Suchbegriffe:
Spritzflasche
Waschflasche
spritzflasche 500 ml
spritzflasche
Sicherheits-Spritzflasche aus LDPE, Entlüftungsventil, Aufdruck "Isopropanol", 500 ml, VE = 18 Stück
  • Praktische Spritzflasche mit flexiblem Auslauf
  • Hergestellt auf hochwertigem Polyethylen (LDPE), gelbtransparent, mit Lichtschutz
  • Mit Medienaufdruck sowie Gefahren- und Sicherheitshinweise (H-Sätze/P-Sätze) nach GHS
  • Mit aufgedruckten GHS-Piktogrammen und CAS-Nummer, sowie Substanzname in Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch
  • Mit auslaufsicherem Entlüftungsventil - so kann eine Überdruck entweichen, ein mögliches Austropfen wird verhindert
Technische Daten:
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: gelb
  • Typ: Aufdruck "Isopropanol"
  • Verpackungseinheit (VE): 18 Stück
  • Inhaltsmenge: 18
  • Gewicht [kg]: 0,059
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Gewicht:
0,059 kg
Weitere Suchbegriffe: Spritzflasche Isopropanol, Spritzflasche mit Aufdruck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,73*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 18 Stück (ab € 9,15167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 206,08*
€ 245,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 203,59*
€ 242,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 194,41*
€ 231,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 191,93*
€ 228,40
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 164,73*
€ 196,03
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.