Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tropfflasche aus LDPE, mit Verschlusskappe, 500 ml, 60 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-309-724
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     309724
EAN/GTIN:
     4067722001681
Suchbegriffe:
Tropfflasche
tropfflasche ldpe 500ml
tropfflasche
tropfflasche 500ml
Tropfflasche aus LDPE, mit Verschlusskappe, 500 ml, VE = 60 Stück
  • Hergestellt aus bruchsicherem Kunststoff
  • Hohe chemische Beständigkeit gegen z.B. viele Säuren und Laugen
  • Mit aufschraubbarer Tropfspitze und Verschlusskappe. Die Tropfspitze ermöglicht ein einfaches, tropfenweises Dosieren
Technische Daten:
  • Zulassung: Lebensmittelechtheit
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: transparent
  • Breite außen [mm]: 75
  • Höhe außen [mm]: 204
  • Verpackungseinheit (VE): 60 Stück
  • Inhaltsmenge: 60
  • Gewicht [kg]: 0,051
Weitere Informationen:
Breite Außen:
75 mm
Höhe Außen:
204 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
transparent
Gewicht:
0,051 kg
Weitere Suchbegriffe: Quetschflasche, Spritzflaschen, Laborflasche mit Spritzaufsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,19*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 60 Stück (ab € 2,6865* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 196,23*
€ 233,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 194,62*
€ 231,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 187,66*
€ 223,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 184,78*
€ 219,89
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 161,19*
€ 191,82
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.