Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abtropfbrett für Laborgefäße, 400 x 400 mm, ohne Ablaufrinne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-309-819
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     309819
EAN/GTIN:
     4067722025991
Suchbegriffe:
Abtropfbrett
Abtropfgestell Wandmontage
abtropfbrett
Abtropfbrett für Laborgefäße, 400 x 400 mm, zur Wandmontage, ohne Ablaufrinne, mit 31 Aufsteckstäben
  • Abtropfbrett aus Kunststoff (PVC), bruchfest
  • Tausendfach im Labor erprobt und den dortigen Erfordernissen optimal angepasst
  • Die stabilen Aufsteckstäbe können individuell in die Aufnahmebohrungen eingesteckt und arretiert werden, sind dabei aber jederzeit wieder umsteckbar
  • Durch die Kombination mit verschieden langen Aufsteckstäben kann das Abtropfbrett an jegliche zu trocknende Geräte und Gefäße angepasst werden
  • Vorbereitet zur Wandmontage, inkl. Befestigungsset (Schrauben, Dübel)
Technische Daten:
  • Werkstoff: PVC
  • Breite außen [mm]: 400
  • Höhe außen [mm]: 400
  • Farbe: weiß
  • Gewicht [kg]: 2,417
  • Typ: ohne Ablaufrinne, 31 Aufsteckstäbe
Weitere Informationen:
Breite Außen:
400 mm
Höhe Außen:
400 mm
Werkstoff:
PVC
Farbe:
weiß
Gewicht:
2,417 kg
Weitere Suchbegriffe: Reagenzgläser, Trockenbrett, Laborbedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,06*
€ 228,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,26*
€ 227,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,28*
€ 221,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,81*
€ 218,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,75*
€ 192,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.