Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten Stahl, beschichtet, zum Betonieren, H Überflur 1000, ∅ 76


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-310-817
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     310817
EAN/GTIN:
     4055381100852
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Absperrpfosten Stahl, kunststoffbeschichtet, zum Einbetonieren, Höhe Überflur 1000 mm, ∅: 76 mm
  • Sperrpfosten zum Abgrenzen von Fahrbahnen, Gehwegen, Parkplätzen usw
  • zum Einbetonieren, inkl. Erdankerstab
  • ohne Ösen, rot-weiß kunststoffbeschichtet
Technische Daten:
  • Ausstattung: ohne Kettenösen
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: rot
  • Pfostenform: rund
  • Durchmesser außen [mm]: 76
  • Höhe außen [mm]: 1330
  • Materialstärke [mm]: 2.5
  • Gewicht [kg]: 5,3
  • Marke: Moravia
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
1330 mm
Durchmesser Außen:
76 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Materialstärke:
2.5 mm
Farbe:
rot
Gewicht:
5,3 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 43,29*
€ 58,62*
8 Tage
25
€ 7,90*
ab € 53,37*
€ 70,69*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 59,32*
€ 77,78*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,78*
€ 92,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,22*
€ 91,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,39*
€ 87,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,22*
€ 85,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,70*
€ 80,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,32*
€ 70,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
310820
ab € 34,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.