Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Geländer, Rundrohr, B 1250 mm, Höhe Überflur 900 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-310-890
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     310890
EAN/GTIN:
     4055381196831
Edelstahl-Geländer, Rundrohr, B 1250 mm, Höhe Überflur 900 mm
  • Das optisch ansprechende und gestalterisch wirksame Geländer-Element trennt Lauf- und Verkehrswege und übernimmt zugleich eine Schutzfunktion für Fußgänger und Radfahrer
  • Elegante Optik durch Edelstahl mit gebürsteten Pfostenkappen
  • zum Einbetonieren
  • Ideal kombinierbar mit Edelstahlpollern
Technische Daten:
  • Aufstellort: Außen
  • Eigenschaften: zum Einbetonieren
  • Breite außen [mm]: 1250
  • Höhe außen [mm]: 1200
  • Durchmesser außen [mm]: 76
  • Materialstärke [mm]: 2
  • Gewicht [kg]: 7,8
  • Marke: Moravia
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1250 mm
Höhe Außen:
1200 mm
Durchmesser Außen:
76 mm
Materialstärke:
2 mm
Gewicht:
7,8 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 604,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 705,95*
€ 840,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 695,64*
€ 827,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 669,05*
€ 796,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 645,93*
€ 768,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 604,37*
€ 719,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.