Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlpoller feststehend, zum Aufdübeln, ∅ 76 mm, Höhe 925 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-310-891
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     310891
EAN/GTIN:
     4055381159850
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Edelstahlpoller feststehend, zum Aufdübeln, ∅: 76 mm, Höhe 925 mm
  • Überzeugt durch seine elegante, wertbeständige und anspruchsvolle Qualität. Ideal für Fußgängerzonen. Formschöner Edelstahlpoller mit eingepresster Kappe, die mit einer umlaufenden Einkerbung abgesetzt ist
  • Edelstahlpoller mit designtem Pollerkopf
  • Zum Aufdübeln mit Bodenplatte, Durchmesser 76 mm, 931 mm Überflur
Technische Daten:
  • Ausstattung: ohne Kettenösen
  • Durchmesser außen [mm]: 76
  • Tiefe außen [mm]: 165
  • Höhe außen [mm]: 925
  • Materialstärke [mm]: 2
  • Aufstellort: Außen
  • Gewicht [kg]: 3,2
  • Marke: Moravia
Weitere Informationen:
Länge Außen:
165 mm
Tiefe Außen:
165 mm
Höhe Außen:
925 mm
Durchmesser Außen:
76 mm
Materialstärke:
2 mm
Gewicht:
3,2 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 159,77*
€ 196,94*
5 Tage
40
Frei Haus
ab € 170,56*
€ 209,46*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 219,06*
€ 268,69*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,69*
€ 319,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,01*
€ 317,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,54*
€ 295,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,24*
€ 287,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,06*
€ 260,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.