Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Geländer, bestehend aus Standpfosten und Querrohren, Höhe 900 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-310-903
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     310903
EAN/GTIN:
     4055381193878
Edelstahl-Geländer, bestehend aus Standpfosten und Querrohren, Höhe 900 mm
  • Das optisch ansprechende und gestalterisch wirksame Geländer-Element trennt Lauf- und Verkehrswege und übernimmt zugleich eine Schutzfunktion für Fußgänger und Radfahrer
  • Elegante Optik durch Edelstahl mit gebürsteten Pfostenkappen
  • zum Aufdübeln mit Bodenplatte
Technische Daten:
  • Aufstellort: Außen
  • Eigenschaften: zum Aufdübeln
  • Breite außen [mm]: 1250
  • Höhe außen [mm]: 900
  • Durchmesser außen [mm]: 76
  • Materialstärke [mm]: 2
  • Gewicht [kg]: 15
  • Marke: Moravia
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1250 mm
Höhe Außen:
900 mm
Durchmesser Außen:
76 mm
Materialstärke:
2 mm
Gewicht:
15 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 771,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 887,01*
€ 1.055,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 879,45*
€ 1.046,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 846,44*
€ 1.007,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 817,39*
€ 972,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 771,92*
€ 918,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.