Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geländer-Element zum Aufdübeln, bestehend aus Standpfosten und Querrohren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-310-909
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     310909
EAN/GTIN:
     4055381193861
Geländer-Element zum Aufdübeln, bestehend aus Standpfosten und Querrohren
  • Das optisch ansprechende und gestalterisch wirksame Geländer-Element trennt Lauf- und Verkehrswege und übernimmt zugleich eine Schutzfunktion für Fußgänger und Radfahrer
  • Elegante Optik durch Edelstahl mit gebürsteten Pfostenkappen
  • zum Aufdübeln mit Bodenplatte
Technische Daten:
  • Aufstellort: Außen
  • Eigenschaften: zum Aufdübeln
  • Breite außen [mm]: 750
  • Höhe außen [mm]: 900
  • Durchmesser außen [mm]: 76
  • Materialstärke [mm]: 2
  • Gewicht [kg]: 12,5
  • Marke: Moravia
Weitere Informationen:
Breite Außen:
750 mm
Höhe Außen:
900 mm
Durchmesser Außen:
76 mm
Materialstärke:
2 mm
Gewicht:
12,5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 694,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 811,25*
€ 965,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 801,13*
€ 953,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 771,81*
€ 918,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 744,77*
€ 886,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 694,51*
€ 826,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.