Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geländer-Element, Edelstahl, B 750 mm, Höhe Überflur 900 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-310-914
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     310914
EAN/GTIN:
     4055381196824
Geländer-Element, Edelstahl, B 750 mm, Höhe Überflur 900 mm
  • Das optisch ansprechende und gestalterisch wirksame Geländer-Element trennt Lauf- und Verkehrswege und übernimmt zugleich eine Schutzfunktion für Fußgänger und Radfahrer
  • Elegante Optik durch Edelstahl mit gebürsteten Pfostenkappen
  • zum Einbetonieren
Technische Daten:
  • Aufstellort: Außen
  • Eigenschaften: zum Einbetonieren
  • Breite außen [mm]: 750
  • Höhe außen [mm]: 1200
  • Durchmesser außen [mm]: 76
  • Materialstärke [mm]: 2
  • Gewicht [kg]: 13,5
  • Marke: Moravia
Weitere Informationen:
Breite Außen:
750 mm
Höhe Außen:
1200 mm
Durchmesser Außen:
76 mm
Materialstärke:
2 mm
Gewicht:
13,5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 532,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 633,29*
€ 753,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 626,76*
€ 745,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 600,19*
€ 714,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 578,90*
€ 688,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 532,89*
€ 634,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.