Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlehnbügel, Flachstahl, gebogen, mit Knieholm, zum Aufdübeln Höhe 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-310-975
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     310975
EAN/GTIN:
     4055381649269
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
Anlehnbügel, Flachstahl gebogen, mit Knieholm, feuerverzinkt, zum Aufdübeln Höhe 800 mm
  • Der hochwertige CITY-Anlehnbügel GILA aus gebogenem Flachstahl tritt in modernem, zeitgemäßem Design auf und fügt sich in jede Umgebung harmonisch ein
  • Die Variante mit Knieholm ist für Fahrräder und wahlweise auch Scooter (Halteschellen-Set als optionales Zubehör erhältlich) zur beidseitigen Einstellung nutzbar
  • zum Aufdübeln
  • Flachstahl, feuerverzinkt, zinkfarben
  • Material: Flachstahl, 70 x 10 mm
Technische Daten:
  • Gewicht [kg]: 20
  • Marke: Moravia
Weitere Informationen:
Gewicht:
20 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,33*
€ 178,91*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,30*
€ 194,71*
9 Tage
13
Frei Haus
ab € 183,73*
€ 225,16*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 204,17*
€ 250,90*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,90*
€ 298,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,50*
€ 295,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,48*
€ 281,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,57*
€ 277,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,17*
€ 242,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
171.20.463
ab € 49,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.