Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemgeländer, Querrohr, verzinkt, rot-weiß komplett, Ø 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-310-991
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     310991
EAN/GTIN:
     4055381110004
Suchbegriffe:
Barrierensystem
Geländersystem
Schutzgeländer
Systemgeländer
Systemgeländer, Querrohr, feuerverzinkt und rot-weiß lackiert komplett, Ø: 60 mm
  • Querrohr mit Schellen für Schutzgeländer aus Stahl im Baukastensystem
  • Sichert Verkehrswege im Betrieb, auf öffentlichen Straßen und Plätzen. Trennt Fahrbahnen oder verschiedene Verkehrsarten voneinander. Einsatz als Umlaufsperre oder Personenleitsystem. Die Schellen können bis 45° Winkel eingestellt werden und machen das Geländer damit ideal für unebenes Gelände
  • Korrosionsbeständig, da feuerverzinkt
  • Formschöne Schellen und Kappen aus Aluminium
  • Elektrisch nicht leitende Verbindungsteile, Edelstahlschrauben
  • Standard-Überflurhöhe 1000 mm gemäß Arbeitsstätten-Richtlinien
  • Beliebige horizontale Winkel über 90° und vertikale Winkel (Steifungen) bis 45° einstellbar
  • zum Einbetonieren oder Einsetzen in Bodenhülse
  • inkl. Schellen und Edelstahlschrauben
Technische Daten:
  • Werkstoff: Stahl
  • Breite außen [mm]: 2000
  • Höhe außen [mm]: 60
  • Durchmesser außen [mm]: 60
  • Materialstärke [mm]: 2
  • Farbe: rot
  • Gewicht [kg]: 7,6
  • Marke: Moravia
Weitere Informationen:
Breite Außen:
2000 mm
Höhe Außen:
60 mm
Durchmesser Außen:
60 mm
Werkstoff:
Stahl
Materialstärke:
2 mm
Farbe:
rot
Gewicht:
7,6 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 86,98*
€ 112,48*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 107,13*
€ 136,70*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 108,81*
€ 138,99*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,23*
€ 147,02*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 133,62*
€ 168,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,44*
€ 200,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,58*
€ 197,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,35*
€ 187,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,36*
€ 174,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,62*
€ 159,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
191.12.628
ab € 17,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.