Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemgeländer, Querrohr verzinkt, gelb-schwarz, Schellen, Ø 48 mm, B 1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-311-004
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     311004
EAN/GTIN:
     4055381110240
Suchbegriffe:
Barrierensystem
Geländersystem
Schutzgeländer
Systemgeländer
Systemgeländer, Querrohr feuerverzinkt, gelb-schwarz lackiert, mit Schellen, Ø: 48 mm, B 1000 mm
  • Querrohr mit Schellen für Schutzgeländer aus Stahl im Baukastensystem
  • Sichert Verkehrswege im Betrieb, auf öffentlichen Straßen und Plätzen. Trennt Fahrbahnen oder verschiedene Verkehrsarten voneinander. Einsatz als Umlaufsperre oder Personenleitsystem. Die Schellen können bis 45° Winkel eingestellt werden und machen das Geländer damit ideal für unebenes Gelände
  • Korrosionsbeständig, da feuerverzinkt
  • Formschöne Schellen und Kappen aus Aluminium
  • Elektrisch nicht leitende Verbindungsteile, Edelstahlschrauben
  • Standard-Überflurhöhe 1000 mm gemäß Arbeitsstätten-Richtlinien
  • Beliebige horizontale Winkel über 90° und vertikale Winkel (Steifungen) bis 45° einstellbar
  • zum Einbetonieren oder Einsetzen in Bodenhülse
  • inkl. Schellen und Edelstahlschrauben
Technische Daten:
  • Werkstoff: Stahl
  • Breite außen [mm]: 1500
  • Durchmesser außen [mm]: 48
  • Materialstärke [mm]: 2
  • Farbe: gelb
  • Gewicht [kg]: 3,7
  • Marke: Moravia
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1500 mm
Durchmesser Außen:
48 mm
Werkstoff:
Stahl
Materialstärke:
2 mm
Farbe:
gelb
Gewicht:
3,7 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 87,84*
€ 113,00*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 88,62*
€ 114,15*
26 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 89,04*
€ 114,47*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 109,80*
€ 139,22*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 120,93*
€ 155,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,22*
€ 165,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,18*
€ 162,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,79*
€ 156,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,37*
€ 144,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,80*
€ 130,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
191.12.628
ab € 17,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.