Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterfahrschutz-Winkel, aus Stahl, gelb, Breite 1880 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-311-028
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     311028
EAN/GTIN:
     4055381624921
Unterfahrschutz-Winkel, aus Stahl, gelb kunststoffbeschichtet, Breite 1880 mm
  • Verwendbar als optionaler Unterfahrschutz in Kombination mit Schutzgeländer-Querbalken: Winkel 880 mm für Geländer 1000 mm, Winkel 1080 mm für Geländer 1200 mm, Winkel 1380 mm für Geländer 1500 mm, Winkel 1880 mm für Geländer 2000 mm
  • Unterfahrschutz-Winkel aus Stahl, gelb beschichtet. Verhindert das gefährliche Einfädeln der Staplergabeln. Wandstärke 4 mm, Höhe 200 mm
  • kunststoffbeschichtet
  • zum Aufdübeln
  • Anzahl erforderlicher Dübel: 5
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen
  • Werkstoff: Stahl
  • Eigenschaften: zum Aufdübeln
  • Breite außen [mm]: 1880
  • Tiefe außen [mm]: 100
  • Höhe außen [mm]: 200
  • Materialstärke [mm]: 4
  • Farbe: gelb
  • Oberfläche: kunststoffbeschichtet
  • Gewicht [kg]: 17,5
  • Marke: Moravia
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1880 mm
Tiefe Außen:
100 mm
Höhe Außen:
200 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Materialstärke:
4 mm
Farbe:
gelb
Gewicht:
17,5 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,23*
€ 149,04*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 124,02*
€ 154,68*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 127,62*
€ 157,81*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 142,71*
€ 178,45*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,33*
€ 204,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,92*
€ 243,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,17*
€ 242,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,16*
€ 232,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,00*
€ 218,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,33*
€ 200,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.