Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterfahrschutz-Winkel, aus Stahl, gelb, Breite 1080 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-311-030
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     311030
EAN/GTIN:
     4055381625201
Unterfahrschutz-Winkel, aus Stahl, gelb kunststoffbeschichtet, Breite 1080 mm
  • Verwendbar als optionaler Unterfahrschutz in Kombination mit Schutzgeländer-Querbalken: Winkel 880 mm für Geländer 1000 mm, Winkel 1080 mm für Geländer 1200 mm, Winkel 1380 mm für Geländer 1500 mm, Winkel 1880 mm für Geländer 2000 mm
  • Unterfahrschutz-Winkel aus Stahl, gelb beschichtet. Verhindert das gefährliche Einfädeln der Staplergabeln. Wandstärke 4 mm, Höhe 200 mm
  • kunststoffbeschichtet
  • zum Aufdübeln
  • Anzahl erforderlicher Dübel: 4
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen
  • Werkstoff: Stahl
  • Eigenschaften: zum Aufdübeln
  • Breite außen [mm]: 1080
  • Tiefe außen [mm]: 100
  • Höhe außen [mm]: 200
  • Materialstärke [mm]: 4
  • Farbe: gelb
  • Oberfläche: kunststoffbeschichtet
  • Gewicht [kg]: 11
  • Marke: Moravia
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1080 mm
Tiefe Außen:
100 mm
Höhe Außen:
200 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Materialstärke:
4 mm
Farbe:
gelb
Gewicht:
11 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 75,05*
€ 95,40*
5 Tage
40
€ 7,90*
ab € 77,36*
€ 98,13*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,21*
€ 98,58*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 82,03*
€ 104,00*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 103,91*
€ 130,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,82*
€ 155,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,81*
€ 154,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,33*
€ 146,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,88*
€ 141,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,91*
€ 123,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.