Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutz-Poller-3XL, verzinkt und gelb-schwarz beschichtet, Ø 323 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-311-071
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     311071
EAN/GTIN:
     4055381624990
Suchbegriffe:
Anfahrschutz Lagerregal
Lagerregalrammschutz
Rammschutz Lagerregal
Regalbeinschutz Lagerregal
Rammschutz-Poller-3XL, feuerverzinkt und gelb-schwarz beschichtet, Ø: 323 mm
  • zum Abgrenzen und Sichern von Verkehrswegen, Durchfahrten etc. oder als Anfahrschutz für Maschinen, Regale oder Pfeiler. Ab einem Durchmesser von 159 mm besonders geeignet für kritische Einsatzbereiche, wie z.B. LKW- und Staplerverkehr, Einfahrten, Gebäudeecken
  • mehr Sicherheit für Mensch und Maschinen
  • TÜV-geprüft nach DGUV 108-007
  • Abmessung Bodenplatte: 450 x 450 x 15 mm
  • Maße Bodenplatte: 450 x 450 x 15 mm
  • zum Aufdübeln, Anzahl erforderlicher Befestigungsdübel: 8 Stck. siehe Zubehör
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen und Außen
  • Eigenschaften: zum Aufdübeln
  • Anwendung: Rammschutz-Poller
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: feuerverzinkt/kunststoffbesch
  • Farbe: gelb
  • Höhe außen [mm]: 1200
  • Durchmesser außen [mm]: 323
  • Materialstärke [mm]: 6.3
  • Gewicht [kg]: 80
  • Marke: Moravia
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
1200 mm
Durchmesser Außen:
323 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt/kunststoffbesch.
Materialstärke:
6.3 mm
Farbe:
gelb
Gewicht:
80 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.103,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.274,17*
€ 1.516,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.273,32*
€ 1.515,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.212,03*
€ 1.442,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.167,40*
€ 1.389,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.103,84*
€ 1.313,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.