Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutz-Poller, gelb, schwarze Streifen, drehbarer Bodenteller, Ø 159 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-311-072
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     311072
EAN/GTIN:
     4055381696782
Suchbegriffe:
Rammschutz-Poller
Rammschutzpoller
Absperrpfosten
Blockierpoller
Rammschutz-Poller, gelb kunststoffbeschichtet, schwarze Streifen, drehbarer Bodenteller, Ø: 159 mm
  • Drehbar durch eine massive Stahl-Bodenplatte mit sechs eingelassenen Kugellagern
  • Auftretende Kräfte werden somit doppelt absorbiert, seitliche Kräfte durch Drehen und frontale Kräfte durch Nachgeben des Pollers. Reduziert Beschädigungen auf ein Minimum. Schützt Roll- und Brandschutztore, Übergänge an Fahrwegen, Rampen etc
  • Der flexible Poller aus Gütestahl neigt sich bis max. 25° (ca. 310 mm) und stellt sich automatisch in die Ausgangsposition zurück
  • Für den Inneneinsatz: gelb kunststoffbeschichtet, mit schwarzen Signalstreifen
  • Befestigung im Boden mit 4 Universaldübeln (10/100) oder 4 Durchsteckanker (12/120) bei Betonböden (optional lieferbar)
  • Maße Bodenplatte: Ø 270 x 35 mm
  • Der Poller ist zum Aufdübeln – auf Wunsch mit Bodenrohr zum Einbetonieren, siehe Zubehör
Technische Daten:
  • Eigenschaften: zum Aufdübeln
  • Anwendung: Rammschutz-Poller
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: kunststoffbeschichtet
  • Farbe: gelb
  • Höhe außen [mm]: 700
  • Durchmesser außen [mm]: 159
  • Materialstärke [mm]: 4.5
  • Gewicht [kg]: 89,5
  • Marke: Moravia
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
700 mm
Durchmesser Außen:
159 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Materialstärke:
4.5 mm
Farbe:
gelb
Gewicht:
89,5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 559,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 657,82*
€ 782,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 639,02*
€ 760,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 605,48*
€ 720,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 587,58*
€ 699,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 559,77*
€ 666,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,17*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.