Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutz-Poller, zum Einbetonieren, Ø 90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-311-074
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     311074
EAN/GTIN:
     4055381426501
Suchbegriffe:
Anfahrschutz Lagerregal
Lagerregalrammschutz
Rammschutz Lagerregal
Regalbeinschutz Lagerregal
Rammschutz-Poller, gelb beschichtet, schwarze Streifen, zum Einbetonieren, Ø: 90 mm
  • zum Abgrenzen und Sichern von Verkehrswegen, Durchfahrten etc. oder als Anfahrschutz für Maschinen, Regale oder Pfeiler. Ab einem Durchmesser von 159 mm besonders geeignet für kritische Einsatzbereiche, wie z.B. LKW- und Staplerverkehr, Einfahrten, Gebäudeecken
  • mehr Sicherheit für Mensch und Maschinen
  • TÜV-geprüft nach DGUV 108-007
  • Abmessung Bodenplatte: 200 x 200 x 10 mm (Rammschutzpoller zum Einbetonieren sind ohne Bodenplatte)
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen
  • Eigenschaften: zum Einbetonieren
  • Anwendung: Rammschutz-Poller
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: kunststoffbeschichtet
  • Farbe: gelb
  • Höhe außen [mm]: 1600
  • Durchmesser außen [mm]: 90
  • Materialstärke [mm]: 3.6
  • Gewicht [kg]: 13,8
  • Marke: Moravia
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
1600 mm
Durchmesser Außen:
90 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Materialstärke:
3.6 mm
Farbe:
gelb
Gewicht:
13,8 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,79*
€ 187,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,13*
€ 184,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,44*
€ 175,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,89*
€ 168,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,03*
€ 147,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.