Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Landschaftsbau
>
Pfosten
>
Stilpoller
>
Artikel
Rammschutz-Poller, verzinkt, gelb, schwarze Streifen, rückfedernd, Ø 159 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-311-080
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
311080
EAN/GTIN:
4055381468464
Suchbegriffe:
Rammschutz-Poller
Rammschutzpoller
Absperrpfosten
Blockierpoller
Rammschutz-Poller, feuerverzinkt, gelb beschichtet, schwarze Streifen, rückfedernd, Ø: 159 mm
flexibler Rammschutzpoller aus Stahl mit einem Neigungswinkel von bis zu 25°
absorbiert auftretende Anfahrkräfte, selbstständige Rückkehr in die Ausgangsposition
minimiert Beschädigungen am Poller und an Fahrzeugen
runde Bodenplatte, Durchmesser 270 mm, 10 mm stark
Befestigung im Boden mit 4 Universaldübeln (10/100) oder 4 Durchsteckanker (12/120) bei Betonböden (optional lieferbar)
Der Poller ist zum Aufdübeln – auf Wunsch mit Bodenrohr zum Einbetonieren, siehe Zubehör
Technische Daten:
Eigenschaften: zum Aufdübeln
Anwendung: Rammschutz-Poller
Werkstoff: Stahl
Oberfläche: feuerverzinkt/kunststoffbesch
Farbe: gelb
Höhe außen [mm]: 965
Durchmesser außen [mm]: 159
Materialstärke [mm]: 4.5
Gewicht [kg]: 30,1
RAL-Code: 1023
RAL-Code 2: 9005
Marke: Moravia
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
965 mm
Durchmesser Außen:
159 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt/kunststoffbesch.
Materialstärke:
4.5 mm
Farbe:
gelb
Gewicht:
30,1 kg
... >
Arbeitssicherheit
>
Absperrungen und Rammschutz
>
Rammschutz
Weitere Suchbegriffe:
Edelstahlpoller
,
Funktionssperrpfosten
,
Ministilpoller
,
Sperrpfosten
,
Stadtpoller
,
Stil-Rohrsystem
,
Stilpfosten
,
Stilpoller
,
Stilsperrpfosten
,
absperrpfosten stahl bodenplatte
,
absperrpfosten
,
absperrpfosten aufdübeln
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 476,46*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 577,02*
€ 686,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 567,30*
€ 675,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 526,24*
€ 626,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 508,74*
€ 605,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 476,46*
€ 566,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durchsteckanker, für Betonboden, mit Schraube und Unterlegscheibe.
Moravia
109.24.665
ab € 2,15*
Zubehör
Universaldübel mit Schraube 8/100 mm für Rammschutzprodukte zum Aufdübeln
Moravia
109.17.393
ab € 1,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen