Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutz-Poller, schwarze Streifen, zum Einbeton., Ø 159 , H Überflur 1200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-311-082
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     311082
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anfahrschutz Lagerregal
Lagerregalrammschutz
Rammschutz Lagerregal
Regalbeinschutz Lagerregal
Rammschutz-Poller, beschichtet, schwarze Streifen, zum Einbetonieren, Ø: 159, Höhe Überflur 1200 mm
  • zum Abgrenzen und Sichern von Verkehrswegen, Durchfahrten etc. oder als Anfahrschutz für Maschinen, Regale oder Pfeiler. Ab einem Durchmesser von 159 mm besonders geeignet für kritische Einsatzbereiche, wie z.B. LKW- und Staplerverkehr, Einfahrten, Gebäudeecken
  • mehr Sicherheit für Mensch und Maschinen
  • TÜV-geprüft nach DGUV 108-007
  • Abmessung Bodenplatte: 250 x 250 x 15 mm (Rammschutzpoller zum Einbetonieren sind ohne Bodenplatte)
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen und Außen
  • Eigenschaften: zum Einbetonieren
  • Anwendung: Rammschutz-Poller
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: kunststoffbeschichtet
  • Farbe: gelb
  • Höhe außen [mm]: 1600
  • Durchmesser außen [mm]: 159
  • Materialstärke [mm]: 4.5
  • Gewicht [kg]: 30
  • Marke: Moravia
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
1600 mm
Durchmesser Außen:
159 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Materialstärke:
4.5 mm
Farbe:
gelb
Gewicht:
30 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 259,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,65*
€ 383,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,28*
€ 382,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,43*
€ 357,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,73*
€ 354,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,56*
€ 308,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.