Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geländertür mit Mittelpfosten für Rammschutz-Geländer HYBRID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-311-118
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     311118
EAN/GTIN:
     4055381711539
Suchbegriffe:
Rammschutzgeländer-Mittelpfosten
rammschutzgeländer mittelpfosten
Geländertür mit Mittelpfosten für Rammschutz-Geländer HYBRID
  • Manuelle Ausführung, abgestimmt auf das Schutzgeländer Hybrid. Mit Schutzblende für zusätzliche Stabilität, Sichtbarkeit und zum Aufkleben von Warnhinweise
  • Die Geländer-Tür wird an einem Montagepfosten befestigt
  • Pfostenanschlag rechts oder links
  • Öffnung von 90° nach innen oder außen
  • Rahmenprofil: 60 x 30 mm
  • Schutzblende: 250 x 355 mm
Technische Daten:
  • Werkstoff: Stahl
  • Breite außen [mm]: 905
  • Tiefe außen [mm]: 30
  • Höhe außen [mm]: 1040
  • Farbe: gelb
  • Oberfläche: kunststoffbeschichtet
  • Gewicht [kg]: 71,95
  • Marke: Moravia
Weitere Informationen:
Breite Außen:
905 mm
Tiefe Außen:
30 mm
Höhe Außen:
1040 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Farbe:
gelb
Gewicht:
71,95 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 429,29*
€ 519,70*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 902,38*
€ 984,18*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 519,70*
€ 618,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 509,28*
€ 606,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,16*
€ 549,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,66*
€ 536,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 429,29*
€ 510,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.