Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutz-Poller FLEX, gelb / schwarz, nachgebend und rückfedernd, Ø 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-311-257
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     311257
EAN/GTIN:
     4055381711614
Suchbegriffe:
Rammschutz-Poller
Rammschutzpoller
Absperrpfosten
Blockierpoller
Rammschutz-Poller FLEX, gelb mit schwarze Streifen, nachgebend und rückfedernd, Ø: 80 mm
  • Bewährtes Material in neuer Anwendung: Der Rammschutz-Poller FLEX ist ein nachgebender Poller aus hochwertigem Kunststoff (TPU)., Flexibel und trotzdem formstabil
  • Durch die klassische Formgebung erscheint er wie ein herkömmlicher Stahlpoller, dessen nachgebende Eigenschaft erst beim Anfahren erkennbar wird
  • Nimmt Anfahrkräfte auf, schont Fahrzeug und Poller. Besonders geeignet in engen Verkehrsräumen
  • Aus flexiblem Kunststoff
  • Nachgebend
  • „Stahlpoller-Look“
  • Einsatzbereich innen und außen
  • Maße Bodenplatte 140 x 140 x 25 mm
  • Anzahl erforderl. Dübel: 4
Technische Daten:
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: gelb
  • Durchmesser außen [mm]: 80
  • Höhe außen [mm]: 1000
  • Gewicht [kg]: 3,7
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
1000 mm
Durchmesser Außen:
80 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Gewicht:
3,7 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
40
Frei Haus
ab € 142,84*
€ 176,73*
9 Tage
16
Frei Haus
ab € 153,41*
€ 188,77*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 184,46*
€ 226,28*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,28*
€ 269,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,19*
€ 254,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,02*
€ 232,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,46*
€ 219,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,16*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.